Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 78SRR-4049645130433 Herst.-Nr.: 351-0100-0000-0000001000 EAN/GTIN: 4049645130433 |
| | |
|
| | |
| Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen: - flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften: - mittelschwere Ausführung
- hoch abriebfest
- Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
- Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
- geruchs- und geschmacksfrei
- mikroben- und hydrolysefest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- schwerentflammbar nach: UL94-HB
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,970 kg/m | Unterdruck DIN26057: | 0,110 (0,66) bar | Ø-Außen: | 109 mm | Biegeradius (Schlauchmitte): | 120 mm | Ø-Innen: | 100 mm | Temp. min. Celsius: | -40 | Biegeradius: | 70 mm | Durchmesserbereich: | 4" / 100-102mm | Marke: | AIRDUC® | Medium: | Flüssig | Feststoffe | Gas | Staub | Temp. max. Celsius: | 90 | Länge_m: | 10 m | Überdruck (IN) DIN 26057: | 10.35 (22.2) psi | Unterdruck (in)es HG DIN26057: | 3.25 (19.49) Inches HG | Überdruck DIN 26057: | 0,715 (1,53) bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, sauggarnitur 10m, schlauch, abriebfest |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 78SRR | | | | 10 | | pro Stück | € 70,00* | ab € 34,72* | € 38,06* | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 36,177* | € 39,897* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 36,19* | € 41,05* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,69* | € 41,15* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,73* | € 41,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 78SRR | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 34,72* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 380,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 78SRR | | Versand: Lager 78SRR | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 70,00* | | ab € 860,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|