Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 100mm; L:20m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 100mm; L:20m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 100mm; L:20m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 100mm; L:20m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645130570
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0100-0000-0000002000
EAN/GTIN:
     4049645130570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Medium:
Flüssig | Feststoffe | Staub | Gas
Überdruck (IN) DIN 26057:
10.35 (22.2) psi
Überdruck DIN 26057:
0,715 (1,53) bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
120 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Länge_m:
20 m
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
3.25 (19.49) Inches HG
Gewicht:
0,970 kg/m
Ø-Innen:
100 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Unterdruck DIN26057:
0,110 (0,66) bar
Biegeradius:
70 mm
Ø-Außen:
109 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 34,64* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,20*
€ 1.027,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,98*
€ 1.019,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,49*
€ 993,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,40*
€ 976,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,96*
€ 45,1724
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,2216
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.