Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 120mm; L:15m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 120mm; L:15m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 120mm; L:15m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 120mm; L:15m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645133137
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0120-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645133137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Medium:
Feststoffe | Staub | Flüssig | Gas
Biegeradius (Schlauchmitte):
142 mm
Ø-Außen:
129 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
2.66 (13.44) Inches HG
Gewicht:
1,160 kg/m
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
120 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
8.65 (18.50) psi
Überdruck DIN 26057:
0,595 (1,28) bar
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck DIN26057:
0,090 (0,45) bar
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
82 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,44*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 34,76267* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 633,32*
€ 753,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 601,11*
€ 715,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 571,71*
€ 680,33
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 521,44*
€ 620,51
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.