Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 200mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT


Menge:  Box  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 200mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 200mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 200mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
Artikel-Nr.:
     334-10165050
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0200-1015-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645139184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Hochtemperaturschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Biegeradius (Schlauchmitte):
265 mm
Biegeradius:
165 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Länge_m:
10 m
Marke:
AIRDUC®
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Ø-Innen:
200 mm
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
0,375 bar
Medium:
Feststoffe | Staub | Flüssig | Gas
Ø-Außen:
209 mm
Unterdruck:
0,055 bar
Gewicht:
2,000 kg/m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,95*
ab € 57,12*
€ 77,68*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 82,422*
€ 90,042*
4 Tage
10
10
pro Box
Frei Haus
ab € 95,26*
€ 103,99*
1 Tag
20
10
pro Box
Frei Haus
ab € 103,48*
€ 115,35*
1 Tag
20
10
pro Box
Frei Haus
ab € 106,66*
€ 115,59*
Menge:  Box  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 77,68*
€ 92,44
pro Box
ab 50 Boxen
€ 69,91*
€ 83,19
pro Box
ab 70 Boxen
€ 62,15*
€ 73,96
pro Box
ab 500 Boxen
€ 57,12*
€ 67,97
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 57,12* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 776,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.