Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 13mm; L:5m; AIRDUC® PUR 355 AS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 13mm; L:5m; AIRDUC® PUR 355 AS
PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 13mm; L:5m; AIRDUC® PUR 355 AS
PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 13mm; L:5m; AIRDUC® PUR 355 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645144799
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0013-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645144799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, schwer, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB)
  • Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Landwirtschaft, Förderung von Saatgut und Dünger: Drillmaschine, Sämaschine
  • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
  • Bauindustrie: Straßenfräse
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck (IN) DIN 26057:
72.50 (145.05) psi
Biegeradius:
14 mm
Durchmesserbereich:
- / 13mm
Temp. max. Celsius:
90
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Überdruck DIN 26057:
5,000 (11,3) bar
Unterdruck DIN26057:
1,000 (1,00) bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
20 mm
Gewicht:
0,140 kg/m
Länge_m:
5 m
Ø-Innen:
13 mm
Ø-Außen:
20 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
29.53 (29.53) Inches HG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,62*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 17,724* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 112,89*
€ 134,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 109,90*
€ 130,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 106,78*
€ 127,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 106,49*
€ 126,72
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 88,62*
€ 105,46
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.