Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 32mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 32mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 32mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 32mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645149640
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0032-1001-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645149640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Industriesauger, Staubsauger
  • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,440 kg/m
SORT:
70
Überdruck DIN 26057:
3,395 (5,49) bar
Biegeradius:
26 mm
Durchmesserbereich:
1.25" / 32mm
Marke:
AIRDUC®
Zwischenüberschriftshilfe:
Standard
Länge_m:
15 m
Temp. max. Celsius:
90
Biegeradius (Schlauchmitte):
42 mm
Medium:
Feststoffe | Gas | Flüssig | Staub
Überdruck (IN) DIN 26057:
49.25 (79.65) psi
Ø-Innen:
32 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Ø-Außen:
42 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
25.84 (29.53) Inches HG
Unterdruck DIN26057:
0,875 (1,00) bar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,87*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 25,19134* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 443,45*
€ 527,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 442,90*
€ 527,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 429,37*
€ 510,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 412,01*
€ 490,29
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 377,87*
€ 449,67
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.