Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 50mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 50mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 50mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 50mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
Artikel-Nr.:
     3551-35500501001-15
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0050-1001-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645156693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Industriesauger, Staubsauger
  • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Biegeradius (Schlauchmitte):
60 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
32.40 (52.35) psi
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck DIN26057:
0,835 (1,00) bar
Biegeradius:
35 mm
Ø-Außen:
60 mm
Zwischenüberschriftshilfe:
Standard
Gewicht:
0,660 kg/m
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
50 mm
SORT:
120
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck DIN 26057:
2,235 (3,61) bar
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
24.66 (29.53) Inches HG
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
19 Tage
76
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 35,84534*
€ 39,26534*
9 Tage
225
15
pro Box
Frei Haus
ab € 40,98*
€ 44,64*
10 Tage
225
15
pro Box
Frei Haus
ab € 41,21*
€ 44,84*
2 Tage
158
15
pro Box
Frei Haus
ab € 41,81*
€ 45,27*
5 Tage
3375
15
pro Box
Frei Haus
ab € 41,58067*
€ 45,27067*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 39,26534*
€ 46,72575
pro Meter
ab 30 Meter
€ 38,97534*
€ 46,38065
pro Meter
ab 75 Meter
€ 37,77534*
€ 44,95265
pro Meter
ab 150 Meter
€ 36,94534*
€ 43,96495
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 35,84534*
€ 42,65595
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 588,9801* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.