Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 50mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 HT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 50mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 HT
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 50mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 HT
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 50mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 HT
Artikel-Nr.:
     3551-35500501015-15
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0050-1015-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645157249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Hochtemperaturschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,660 kg/m
SORT:
10700
Ø-Außen:
60 mm
Marke:
AIRDUC®
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
2,175 bar
Unterdruck:
0,690 bar
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Biegeradius:
44 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Farbe:
schwarz
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
50 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
28 Tage
76
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 37,55534*
€ 43,29534*
4 Tage
45
15
pro Box
Frei Haus
ab € 42,15*
€ 48,29*
6 Tage
90
15
pro Box
Frei Haus
ab € 41,01*
€ 48,72*
2 Tage
63
15
pro Box
Frei Haus
ab € 43,24*
€ 49,74*
5 Tage
1350
15
pro Box
Frei Haus
ab € 43,54067*
€ 49,74067*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 43,29534*
€ 51,52145
pro Meter
ab 30 Meter
€ 42,72534*
€ 50,84315
pro Meter
ab 75 Meter
€ 40,04534*
€ 47,65395
pro Meter
ab 150 Meter
€ 38,61534*
€ 45,95225
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 37,55534*
€ 44,69085
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 649,4301* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.