Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 EC
PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 EC
PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 EC
Artikel-Nr.:
     8685-1201100399
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0070-1003-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645162854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Temp. max. Celsius:
90
Biegeradius:
62 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
97 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
21.95 (35.45) psi
Überdruck DIN 26057:
1,515 (2,45) bar
Ø-Innen:
70 mm
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Feststoffe | Staub | Gas | Flüssig
Gewicht:
1,010 kg/m
Länge_m:
10 m
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
7.38 (29.53) Inches HG
Unterdruck DIN26057:
0,250 (1,00) bar
Ø-Außen:
81 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 53,787*
€ 59,15*
2 Tage
20
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 62,34*
€ 68,53*
3 Tage
20
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 63,47*
€ 70,60*
1 Tag
130
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 66,68*
€ 72,64*
1 Tag
130
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 66,15*
€ 72,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 59,15*
€ 70,3885
pro Meter
ab 20 Meter
€ 57,337*
€ 68,23103
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 53,787*
€ 64,00653
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 591,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.