Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Saugschlauch, sehr schwer, antistatisch; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PU-Saugschlauch, sehr schwer, antistatisch; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 AS
PU-Saugschlauch, sehr schwer, antistatisch; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 AS
PU-Saugschlauch, sehr schwer, antistatisch; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645184658
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     356-0032-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645184658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superschwer, mikrobenfest Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Saugfahrzeug: Dachbekiesung
  • Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industriereinigung, Kraftwerksreinigung
  • Saugbagger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
  • Betonpumpe: Auslaufschlauch
  • Bauindustrie: Gesteinbohrmaschine
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von Holzpellets, Kunststoffgranulat, Kunststoffpulver
Eigenschaften:
  • superschwere Ausführung
  • extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 4
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
90 mm
Ø-Außen:
43 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck:
5,235 bar
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
32 mm
Durchmesserbereich:
1.25" / 32mm
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
90
Biegeradius (Schlauchmitte):
116 mm
Gewicht:
0,680 kg/m
Unterdruck:
1,000 bar
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 63,08*
€ 75,07
pro Meter
ab 2 Meter
€ 61,93*
€ 73,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 58,08*
€ 69,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,074*
€ 41,73806
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,104*
€ 39,39376
pro Meter
ab 50 Meter
€ 30,49*
€ 36,28
pro Meter
ab 70 Meter
€ 27,10*
€ 32,25
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,73*
€ 29,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.