Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Saugschlauch, sehr schwer, leitfähig; Ø 60mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 EC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Saugschlauch, sehr schwer, leitfähig; Ø 60mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 EC
PU-Saugschlauch, sehr schwer, leitfähig; Ø 60mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 EC
PU-Saugschlauch, sehr schwer, leitfähig; Ø 60mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645188250
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     356-0060-1003-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645188250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Ansauggarnitur
Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch, superschwer Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
  • Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industriereinigung, Kraftwerksreinigung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
Eigenschaften:
  • superschwere Ausführung
  • extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 4
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Medium:
Flüssig | Feststoffe | Staub | Gas
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
156 mm
Ø-Außen:
71 mm
Gewicht:
1,180 kg/m
Ø-Innen:
60 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
192 mm
Länge_m:
10 m
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Temp. max. Celsius:
90
Überdruck:
2,485 bar
Unterdruck:
1,000 bar
Marke:
AIRDUC®
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,64*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 81,679* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 962,54*
€ 1.145,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 950,64*
€ 1.131,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 848,92*
€ 1.010,2148
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 754,60*
€ 897,974
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 738,06*
€ 878,2914
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 691,64*
€ 823,0516
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.