Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Saugschlauch, sehr schwer, leitfähig; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PU-Saugschlauch, sehr schwer, leitfähig; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 EC
PU-Saugschlauch, sehr schwer, leitfähig; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 EC
PU-Saugschlauch, sehr schwer, leitfähig; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645189745
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     356-0070-1003-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645189745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Ansauggarnitur
Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch, superschwer Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
  • Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industriereinigung, Kraftwerksreinigung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
Eigenschaften:
  • superschwere Ausführung
  • extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 4
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,370 kg/m
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
70 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
221 mm
Unterdruck:
1,000 bar
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Flüssig | Feststoffe | Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
90
Ø-Außen:
82 mm
Biegeradius:
186 mm
Überdruck:
2,145 bar
Temp. min. Celsius:
-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,24*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 189,61*
€ 225,64
pro Meter
ab 2 Meter
€ 187,74*
€ 223,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 183,35*
€ 218,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 113,51*
€ 135,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 102,16*
€ 121,57
pro Meter
ab 70 Meter
€ 90,81*
€ 108,06
pro Meter
ab 500 Meter
€ 76,24*
€ 90,73
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.