Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, sehr schwer; Ø 100mm; L:5m; AIRDUC® PUR 356 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, sehr schwer; Ø 100mm; L:5m; AIRDUC® PUR 356 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, sehr schwer; Ø 100mm; L:5m; AIRDUC® PUR 356 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, sehr schwer; Ø 100mm; L:5m; AIRDUC® PUR 356 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645192783
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     356-0100-1001-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645192783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superschwer Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
Eigenschaften:
  • superschwere Ausführung
  • extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • gemäß DIN 26057 Typ 4
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Staub | Flüssig | Gas | Feststoffe
Biegeradius (Schlauchmitte):
339 mm
Gewicht:
2,270 kg/m
Ø-Innen:
100 mm
Ø-Außen:
113 mm
Unterdruck:
1,000 bar
Biegeradius:
272 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Temp. max. Celsius:
90
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck:
1,855 bar
Länge_m:
5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 737,45*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 147,49* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 893,76*
€ 1.063,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 883,55*
€ 1.051,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 826,97*
€ 984,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 789,18*
€ 939,12
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 737,45*
€ 877,57
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.