Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 125mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 125mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363
TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 125mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363
TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 125mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363
Artikel-Nr.:
     8685-1201102458
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     363-0125-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645207791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
TPE Schlauch, mittelschwer (bis +150°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Pulver, Schüttgut, Granulat
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,910 kg/m
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
125
Ø-Innen:
125 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
133 mm
Unterdruck:
0,035 bar
Länge_m:
10 m
Überdruck:
0,230 bar
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
71 mm
Medium:
Gas | Staub | Feststoffe
Ø-Außen:
133 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 58,508*
€ 64,503*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 63,339*
€ 70,783*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 67,157*
€ 74,427*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 64,36*
€ 109,28*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 576,77*
€ 666,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 64,503*
€ 76,75857
pro Meter
ab 20 Meter
€ 64,348*
€ 76,57412
pro Meter
ab 500 Meter
€ 58,508*
€ 69,62452
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 645,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.