Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 150mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 150mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363
TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 150mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363
TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 150mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363
Artikel-Nr.:
     8685-1201102459
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     363-0150-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645207937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
TPE Schlauch, mittelschwer (bis +150°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Pulver, Schüttgut, Granulat
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
83 mm
Gewicht:
1,100 kg/m
Medium:
Staub | Feststoffe | Gas
Ø-Außen:
158 mm
Unterdruck:
0,035 bar
Marke:
AIRDUC®
Temp. min. Celsius:
-40
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Länge_m:
10 m
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
0,195 bar
Ø-Innen:
150 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
158 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 69,028*
€ 77,008*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 75,77*
€ 125,88*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 742,05*
€ 840,06*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 792,16*
€ 872,92*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 809,28*
€ 893,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 77,008*
€ 91,63952
pro Meter
ab 500 Meter
€ 69,028*
€ 82,14332
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 770,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.