Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 40mm; L:30m; EVA 373 AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 40mm; L:30m; EVA 373 AS
Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 40mm; L:30m; EVA 373 AS
Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 40mm; L:30m; EVA 373 AS
Artikel-Nr.:
     8685-1201101610
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     373-0040-1002-0000003000
EAN/GTIN:
     4049645211293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Staubsaugerschlauch, antistatisch <10¹¹ Ohm Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Schwimmbadreinigung
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • schwimmfähig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand <10¹¹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -25°C bis 65°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
49,4 mm
Ø-Innen:
40 mm
Temp. min. Celsius:
-25
Länge_m:
30 m
Biegeradius:
80 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
100 mm
Medium:
Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
65
Unterdruck:
0,500 bar
Gewicht:
0,320 kg/m
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Marke:
EVA
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
8 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,94234*
€ 9,712*
12 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,415*
€ 11,64134*
29 Tage
76
30
pro Meter
€ 7,95*
ab € 9,61367*
€ 11,73367*
11 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,868*
€ 11,998*
19 Tage
nicht lagernd
300
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,06*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 9,712*
€ 11,55728
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,63234*
€ 11,46248
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,30234*
€ 11,06978
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,87234*
€ 10,55808
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,94234*
€ 9,45138
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,94234* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 291,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.