Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 65mm; L:5m; METAL HOSE 375


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 65mm; L:5m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 65mm; L:5m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 65mm; L:5m; METAL HOSE 375
Artikel-Nr.:
     8685-1201102350
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0065-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645214447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • abriebfest
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 120°C
Weitere Informationen:
Medium:
Feststoffe | Staub | Gas
Gewicht:
1,090 kg/m
Länge_m:
5 m
Biegeradius:
198 mm
Ø-Außen:
71 mm
Ø-Innen:
65 mm
Durchmesserbereich:
2.5" / 63-65mm
Marke:
METAL HOSE
Temp. max. Celsius:
120
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,58*
€ 24,53*
4 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 23,824*
€ 29,514*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Meter
€ 9,80*
ab € 26,172*
€ 32,002*
4 Tage
nicht lagernd
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,11*
€ 33,58*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Meter
€ 5,99*
ab € 27,40*
€ 33,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 24,53*
€ 29,1907
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,10*
€ 26,299
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 122,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.