Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 130mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 130mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 130mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 130mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Artikel-Nr.:
     8685-1201102382
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0130-2880-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645216908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +400°C) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 400°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
345 mm
Medium:
Staub | Feststoffe | Gas
Ø-Außen:
139 mm
Länge_m:
10 m
Gewicht:
2,930 kg/m
Ø-Innen:
130 mm
Durchmesserbereich:
- / 130mm
Temp. max. Celsius:
400
Marke:
METAL HOSE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,153*
€ 70,26*
5 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 83,784*
€ 92,154*
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,58*
€ 92,92*
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,22*
€ 98,72*
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,75*
€ 99,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 70,26*
€ 83,6094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,293*
€ 82,45867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,253*
€ 80,03107
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,503*
€ 77,94857
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 63,153*
€ 75,15207
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 63,153* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 702,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.