Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht; Ø 125mm; L:15m; NORPLAST® PVC 383


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, leicht; Ø 125mm; L:15m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 125mm; L:15m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 125mm; L:15m; NORPLAST® PVC 383
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501400705
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     383-0125-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645227737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Galvanik Absaugung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
136 mm
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
125 mm
Biegeradius:
107,5 mm
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Marke:
NORPLAST®
Temp. max. Celsius:
60
Gewicht:
1,250 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Temp. min. Celsius:
-5
Überdruck:
0,250 bar
Unterdruck:
0,100 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 375,92*
€ 440,71*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,95*
ab € 374,1402*
€ 524,4201*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 440,71*
€ 524,44
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 428,30*
€ 509,68
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 410,56*
€ 488,57
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 375,92*
€ 447,34
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 15 Meter (ab € 25,06134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.