Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanschlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 30mm; L:10m; NORPLAST® PUR 385 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polyurethanschlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 30mm; L:10m; NORPLAST® PUR 385 AS
Polyurethanschlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 30mm; L:10m; NORPLAST® PUR 385 AS
Polyurethanschlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 30mm; L:10m; NORPLAST® PUR 385 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645229267
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     385-0030-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645229267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, leicht, mikrobenfest Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Schweißmaske: Atemluftschlauch, Beatmungsschlauch (flexibler Typ, schwarz)
  • Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Bauindustrie: Isolations Einblasmaschine, Dämmstoff einblasen
  • Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangs- und Oberflächenwiderstand ca. 10⁹ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
20,0 mm
Ø-Außen:
36 mm
Zwischenüberschriftshilfe:
Standardausführung
Gewicht:
0,140 kg/m
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
30 mm
SORT:
30
Durchmesserbereich:
- / 30mm
Marke:
NORPLAST®
Temp. max. Celsius:
70
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub
Überdruck:
0,900 bar
Unterdruck:
0,250 bar
Temp. min. Celsius:
-20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,97*
€ 10,67
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,35*
€ 9,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,01*
€ 7,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,60*
€ 5,474
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.