Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanschlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 32mm; L:20m; NORPLAST® PUR 385 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Polyurethanschlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 32mm; L:20m; NORPLAST® PUR 385 AS
Polyurethanschlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 32mm; L:20m; NORPLAST® PUR 385 AS
Polyurethanschlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 32mm; L:20m; NORPLAST® PUR 385 AS
Artikel-Nr.:
     3551-38500320000-20
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     385-0032-0000-0000002000
EAN/GTIN:
     4049645229304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Förderschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, leicht, mikrobenfest Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Schweißmaske: Atemluftschlauch, Beatmungsschlauch (flexibler Typ, schwarz)
  • Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Bauindustrie: Isolations Einblasmaschine, Dämmstoff einblasen
  • Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangs- und Oberflächenwiderstand ca. 10⁹ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
38 mm
Unterdruck:
0,200 bar
Gewicht:
0,160 kg/m
Länge_m:
20 m
Ø-Innen:
32 mm
Durchmesserbereich:
1.25" / 32mm
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
0,850 bar
Marke:
NORPLAST®
Medium:
Gas | Staub | Feststoffe
SORT:
32
Zwischenüberschriftshilfe:
Standardausführung
Biegeradius:
19,0 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
12 Tage
76
20
pro Meter
€ 7,95*
ab € 4,541*
€ 5,751*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 90,52*
€ 113,22*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 5,751*
€ 6,84369
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,491*
€ 6,53429
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,541*
€ 5,40379
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 115,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.