Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanschlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 70mm; L:10m; NORPLAST® PUR 385 AS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Polyurethanschlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 70mm; L:10m; NORPLAST® PUR 385 AS
Polyurethanschlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 70mm; L:10m; NORPLAST® PUR 385 AS
Polyurethanschlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 70mm; L:10m; NORPLAST® PUR 385 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645229687
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     385-0070-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645229687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Druckschlauch
Temperierschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, leicht, mikrobenfest Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Schweißmaske: Atemluftschlauch, Beatmungsschlauch (flexibler Typ, schwarz)
  • Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Bauindustrie: Isolations Einblasmaschine, Dämmstoff einblasen
  • Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangs- und Oberflächenwiderstand ca. 10⁹ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Medium:
Feststoffe | Staub | Gas
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
0,400 bar
Unterdruck:
0,160 bar
Gewicht:
0,500 kg/m
SORT:
70
Zwischenüberschriftshilfe:
Standardausführung
Biegeradius:
60,0 mm
Länge_m:
10 m
Marke:
NORPLAST®
Temp. min. Celsius:
-20
Ø-Außen:
79 mm
Ø-Innen:
70 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,78*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 15,978* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 192,74*
€ 229,3606
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 190,84*
€ 227,0996
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 187,58*
€ 223,2202
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 180,60*
€ 214,914
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 159,78*
€ 190,1382
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.