Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Druckschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 20mm; L:50m; NORFLEX® PVC 400


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Druckschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 20mm; L:50m; NORFLEX® PVC 400
PVC-Druckschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 20mm; L:50m; NORFLEX® PVC 400
PVC-Druckschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 20mm; L:50m; NORFLEX® PVC 400
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645233820
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     400-9200-2175-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645233820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
PVC Schlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Schlauchpumpe
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 20mm
Marke:
NORFLEX®
Temp. max. Celsius:
60
Temp. min. Celsius:
-20
Wandstärke:
3,0 mm
Länge_m:
50 m
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Staub | Gas
Ø-Innen (Zoll):
- Zoll
Gewicht:
0,282 kg/m
Wandstärke (in):
0.13 Inch
Ø-Außen:
26,0 mm
Ø-Innen:
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,75*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,415* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 147,64*
€ 175,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 145,63*
€ 173,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 141,58*
€ 168,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 139,96*
€ 166,55
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 120,75*
€ 143,69
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.