Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 2,5mm; L:100m; NORFLEX® PUR 401 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 2,5mm; L:100m; NORFLEX® PUR 401 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 2,5mm; L:100m; NORFLEX® PUR 401 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 2,5mm; L:100m; NORFLEX® PUR 401 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645233943
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     401-9025-0000-0000010000
EAN/GTIN:
     4049645233943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Abriebfester Polyurethanschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase und für abrasive Feststoffe
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie
  • Schlauchpumpe
  • Pneumatikschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
  • pneumatische Spannwelle: runder Expansionsschlauch, flacher Expansionsschlauch/ Flachschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
Eigenschaften:
  • hochflexibel
  • hoch abriebfest
  • überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Feststoffe | Flüssig | Staub
Marke:
NORFLEX®
Überdruck:
13,000 bar
Wandstärke:
0,75 mm
Gewicht:
0,009 kg/m
Durchmesserbereich:
- / 2,5mm
Länge_m:
100 m
Ø-Innen:
2,5 mm
Temp. max. Celsius:
90
Ø-Außen:
4,0 mm
Ø-Innen (Zoll):
- Zoll
Wandstärke (in):
0.03 Inch
Biegeradius:
19 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,32*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,8532* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 108,76*
€ 129,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 106,30*
€ 126,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 103,34*
€ 122,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 103,01*
€ 122,58
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 85,32*
€ 101,53
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.