Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Hochdruckschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkt; Ø 19mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Hochdruckschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkt; Ø 19mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC
PU-Hochdruckschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkt; Ø 19mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC
PU-Hochdruckschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkt; Ø 19mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC
PU-Hochdruckschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkt; Ø 19mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645235909
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     441-9190-0404-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645235909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Roboterschlauch
50m polyurethan schlauch
Abriebfester Polyurethanschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkter Hochdruckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase und für abrasive Feststoffe
  • Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung
  • Landwirtschaft: Hochdruck Sprayschlauch für z.B. Pestizide
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Gewebeschlauch
  • Industrieroboter, Roboter, Schweißgerät, Schweißroboter, Schweißpistole: schweißspritzerbeständiger Schlauch, Schlauch für Schlauchpaket für Medien wie Wasser und Luft
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • hoch abriebfest
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-35
Biegeradius:
140 mm
Medium:
Feststoffe | Gas | Flüssig | Staub
Ø-Innen (Zoll):
3/4 Zoll
SORT:
100350
Länge_m:
50 m
Überdruck:
20,000 bar
Min. Berstdruck:
50 bar
Farbe:
grün
Ø-Innen:
19 mm
Gewicht:
0,411 kg/m
Ø-Außen:
28,5 mm
Durchmesserbereich:
3/4" / 19,5 mm
Marke:
NORFLEX®
Min. Berstdruck psi:
725.20
Temp. max. Celsius:
80
Weitere Suchbegriffe: pu schlauch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 620,01*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 12,4002* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 709,01*
€ 843,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 701,91*
€ 835,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 675,63*
€ 804,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 655,32*
€ 779,83
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 620,01*
€ 737,81
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.