Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 80mm; L:6m; CP HYP 450


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 80mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 80mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 80mm; L:6m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     3551-45000800000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0080-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645238030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Überdruck:
0,485 bar
Unterdruck:
0,200 bar
Gewicht:
1,160 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
80 mm
Ø-Außen:
92 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
34 mm
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Temp. max. Celsius:
170
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 28,41167*
€ 34,33167*
22 Tage
nicht lagernd
1,667
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 158,42004*
€ 184,42002*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 166,39*
€ 194,18*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,45*
€ 194,19*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 176,67*
€ 205,89*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 34,33167*
€ 40,85469
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,92167*
€ 39,17679
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,21167*
€ 37,14189
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,41167*
€ 33,80989
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 205,99002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.