Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-45500550000-6 Herst.-Nr.: 455-0055-0000-0000000600 EAN/GTIN: 4049645251343 |
| | |
|
| | |
| Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superleicht Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften: - Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 5:1
- abriebfest
- Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
- geruchs- und geschmacksfrei
- mikroben- und hydrolysefest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen: | | Länge_m: | 6 m | Überdruck: | 0,255 bar | Ø-Außen: | 67 mm | Durchmesserbereich: | - / 55mm | Medium: | Gas | Staub | Temp. max. Celsius: | 125 | Biegeradius: | 27 mm | Ø-Innen: | 55 mm | Temp. min. Celsius: | -40 | Unterdruck: | 0,250 bar | Gewicht: | 0,720 kg/m | Marke: | CP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | 6 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 16,63167* | € 19,98167* | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 19,91* | € 23,55* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 20,04* | € 23,75* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 18,52* | € 24,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter | Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 119,89002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|