Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 65mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 65mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 65mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 65mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD
Artikel-Nr.:
     2462-4049645251480
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     455-0065-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645251480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superleicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 5:1
  • abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Ø-Außen:
77 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Marke:
CP
Überdruck:
0,215 bar
Biegeradius:
30 mm
Durchmesserbereich:
2.5" / 63-65mm
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
125
Gewicht:
0,830 kg/m
Ø-Innen:
65 mm
Unterdruck:
0,200 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 18,70167*
€ 23,35167*
16 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 18,93667*
€ 23,69667*
7 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,66*
€ 24,29*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 22,715*
€ 28,41*
25 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 5,45*
ab € 22,94*
€ 28,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 23,35167*
€ 27,78849
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,20167*
€ 26,41999
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,86167*
€ 24,82539
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,70167*
€ 22,25499
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 140,11002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.