Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 305mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 305mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 305mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 305mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645254542
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     455-0305-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645254542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superleicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 5:1
  • abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
102 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Durchmesserbereich:
12" / 305mm
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
0,045 bar
Unterdruck:
0,010 bar
Marke:
CP
Medium:
Staub | Gas
Gewicht:
3,250 kg/m
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
305 mm
Ø-Außen:
317 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,96334*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 214,99*
€ 255,84
pro Meter
ab 2 Meter
€ 212,33*
€ 252,67
pro Meter
ab 3 Meter
€ 134,10334*
€ 159,58297
pro Meter
ab 5 Meter
€ 127,69334*
€ 151,95507
pro Meter
ab 10 Meter
€ 127,41334*
€ 151,62187
pro Meter
ab 500 Meter
€ 113,96334*
€ 135,61637
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.