Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 325mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 325mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 325mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 325mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645254702
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     455-0325-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645254702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superleicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 5:1
  • abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Gewicht:
3,460 kg/m
Medium:
Staub | Gas
Länge_m:
3 m
Überdruck:
0,045 bar
Temp. max. Celsius:
125
Unterdruck:
0,010 bar
Durchmesserbereich:
- / 325mm
Ø-Innen:
325 mm
Biegeradius:
107 mm
Ø-Außen:
337 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,53*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 241,44*
€ 287,31
pro Meter
ab 2 Meter
€ 237,83*
€ 283,02
pro Meter
ab 3 Meter
€ 161,40*
€ 192,066
pro Meter
ab 5 Meter
€ 154,36*
€ 183,6884
pro Meter
ab 10 Meter
€ 153,40*
€ 182,546
pro Meter
ab 500 Meter
€ 136,53*
€ 162,4707
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.