Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 350mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 350mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 350mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 350mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645254818
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     455-0350-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645254818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superleicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 5:1
  • abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
362 mm
Länge_m:
3 m
Biegeradius:
115 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck:
0,040 bar
Durchmesserbereich:
- / 350mm
Temp. max. Celsius:
125
Unterdruck:
0,010 bar
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
3,720 kg/m
Ø-Innen:
350 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,51*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 149,50334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 513,80*
€ 611,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 513,72*
€ 611,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 498,61*
€ 593,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 481,00*
€ 572,39
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 448,51*
€ 533,73
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.