Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 75mm; L:6m; CP PE 457


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 75mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 75mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 75mm; L:6m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     2462-4049645257512
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0075-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645257512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
24 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Überdruck:
0,380 bar
Gewicht:
0,63 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
80
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
75 mm
Ø-Außen:
87 mm
Unterdruck:
0,160 bar
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 11,13834*
€ 14,08834*
15 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 12,00167*
€ 15,29167*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,49834*
€ 17,14834*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 5,99*
ab € 13,60*
€ 17,63*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 5,45*
ab € 14,00*
€ 17,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 14,08834*
€ 16,76512
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,69834*
€ 16,30102
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,02834*
€ 15,50372
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,13834*
€ 13,25462
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 84,53004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.