Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 90mm; L:6m; CP PE 457


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 90mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 90mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 90mm; L:6m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     2462-4049645257727
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0090-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645257727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,75 kg/m
Ø-Außen:
102 mm
Länge_m:
6 m
Medium:
Staub | Gas
Biegeradius:
26 mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-35
Durchmesserbereich:
3.5" / 89-90mm
Ø-Innen:
90 mm
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,340 bar
Unterdruck:
0,100 bar
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 13,33834*
€ 16,95834*
15 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 13,96834*
€ 17,75834*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,37667*
€ 20,51667*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 5,99*
ab € 16,30*
€ 21,13*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 5,45*
ab € 16,96*
€ 21,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 16,95834*
€ 20,18042
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,37834*
€ 19,49022
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,19834*
€ 18,08602
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,33834*
€ 15,87262
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 101,75004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.