Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 110mm; L:6m; CP PE 457


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 110mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 110mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 110mm; L:6m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     2462-4049645258144
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0110-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645258144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Medium:
Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
80
Unterdruck:
0,075 bar
Gewicht:
0,58 kg/m
Ø-Innen:
110 mm
Überdruck:
0,210 bar
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Biegeradius:
30 mm
Ø-Außen:
122 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 9,80*
ab € 16,48834*
€ 19,78834*
15 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 17,06667*
€ 20,29667*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,11334*
€ 23,67334*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 20,78*
€ 24,40*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,28*
€ 24,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,78834*
€ 23,54812
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,36834*
€ 23,04832
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,22834*
€ 21,69172
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,13834*
€ 21,58462
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48834*
€ 19,62112
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 16,48834* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 118,73004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.