Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 700mm; L:6m; CP PE 457


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 700mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 700mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 700mm; L:6m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645262226
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0700-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645262226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 700mm
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,020 bar
Medium:
Staub | Gas
Temp. min. Celsius:
-35
Biegeradius:
148 mm
Ø-Außen:
712 mm
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Gewicht:
2,73 kg/m
Unterdruck:
0,002 bar
Ø-Innen:
700 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 133,85*
€ 146,46*
15 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 146,555*
€ 160,465*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 163,005*
€ 178,315*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 166,38*
€ 181,51*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 167,20*
€ 182,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 146,46*
€ 174,2874
pro Meter
ab 10 Meter
€ 144,69*
€ 172,1811
pro Meter
ab 500 Meter
€ 133,85*
€ 159,2815
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 878,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.