Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 250mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 250mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 250mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 250mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Artikel-Nr.:
     3551-47202500000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     472-0250-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645293398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
262 mm
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
250 mm
Gewicht:
1,960 kg/m
Marke:
CP
Biegeradius:
58 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,065 bar
Unterdruck:
0,020 bar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 186,19834*
€ 202,88834*
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 211,52*
€ 228,94*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 218,79*
€ 236,15*
5 Tage
30
6
pro Box
Frei Haus
ab € 219,67334*
€ 236,15334*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 222,92334*
€ 241,61334*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 202,88834*
€ 241,43712
pro Meter
ab 12 Meter
€ 201,38834*
€ 239,65212
pro Meter
ab 30 Meter
€ 194,23834*
€ 231,14362
pro Meter
ab 60 Meter
€ 190,05834*
€ 226,16942
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 186,19834*
€ 221,57602
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.217,33004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.