Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-48501750000-6 Herst.-Nr.: 485-0175-0000-0000000600 EAN/GTIN: 4049645314741 |
| | |
|
| | |
| Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
- Motorprüfstand, Abgasmessung
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
- Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften: - zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar
- isolierend
- geeignet für leichten Überdruck
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -60°C bis 500°C
- kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen: | | Medium: | Gas | Durchmesserbereich: | - / 175mm | Temp. max. Celsius: | 550 | Biegeradius: | 83 mm | Ø-Außen: | 190 mm | Temp. min. Celsius: | -60 | Gewicht: | 2,160 kg/m | Länge_m: | 6 m | Marke: | CP | Ø-Innen: | 175 mm | Unterdruck: | 0,050 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | 6 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 178,49667* | € 195,02667* | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 183,55* | € 199,46* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 185,99* | € 217,21* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 214,16834* | € 232,01834* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 215,27* | € 232,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter | Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.170,16002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|