Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 250mm; L:6m; CP HiTex 485


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 250mm; L:6m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 250mm; L:6m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 250mm; L:6m; CP HiTex 485
Artikel-Nr.:
     8685-1201103235
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     485-0250-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645315090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • isolierend
  • geeignet für leichten Überdruck
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 500°C
  • kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Biegeradius:
113 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Medium:
Gas
Ø-Außen:
265 mm
Gewicht:
3,050 kg/m
Unterdruck:
0,030 bar
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Ø-Innen:
250 mm
Temp. max. Celsius:
550
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.613,55*
€ 1.699,75*
4 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.644,15*
€ 1.738,63*
5 Tage
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.922,45*
€ 2.017,69*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.699,75*
€ 2.022,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.677,31*
€ 1.996,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.632,44*
€ 1.942,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.617,49*
€ 1.924,81
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.613,55*
€ 1.920,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 268,925* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.