Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 78SRR-4049645315090 Herst.-Nr.: 485-0250-0000-0000000600 EAN/GTIN: 4049645315090 |
| | |
|
| | |
| Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
- Motorprüfstand, Abgasmessung
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
- Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften: - zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar
- isolierend
- geeignet für leichten Überdruck
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -60°C bis 500°C
- kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen: | | Länge_m: | 6 m | Marke: | CP | Biegeradius: | 113 mm | Temp. min. Celsius: | -60 | Medium: | Gas | Ø-Außen: | 265 mm | Gewicht: | 3,050 kg/m | Unterdruck: | 0,030 bar | Durchmesserbereich: | - / 250mm | Ø-Innen: | 250 mm | Temp. max. Celsius: | 550 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 3 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 289,03667* | € 319,24667* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 300,57* | € 332,11* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 279,88* | € 335,05* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 334,61* | € 370,40* | | | | Lager 78SRR | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1.642,41* | € 1.751,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 78SRR | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 273,735* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 78SRR | | Versand: Lager 78SRR | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 70,00* | | ab € 860,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|