Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 175mm; L:6m; CP HiTex 487


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 175mm; L:6m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 175mm; L:6m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 175mm; L:6m; CP HiTex 487
Artikel-Nr.:
     3551-48701750000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     487-0175-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645318954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 450°C
  • kurzzeitig bis 500°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
44 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Gewicht:
1,590 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
175 mm
Marke:
CP
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
500
Unterdruck:
0,040 bar
Durchmesserbereich:
- / 175mm
Ø-Außen:
187 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 129,33667*
€ 141,09667*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 145,65*
€ 162,38*
8 Tage
30
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,78834*
€ 171,13834*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,97*
€ 171,14*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,17*
€ 171,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 141,09667*
€ 167,90504
pro Meter
ab 12 Meter
€ 139,92667*
€ 166,51274
pro Meter
ab 30 Meter
€ 135,27667*
€ 160,97924
pro Meter
ab 60 Meter
€ 132,17667*
€ 157,29024
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 129,33667*
€ 153,91064
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 846,58002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.