Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 305mm; L:6m; CP HiTex 487


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 305mm; L:6m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 305mm; L:6m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 305mm; L:6m; CP HiTex 487
Artikel-Nr.:
     3551-48703050000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     487-0305-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645319531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 450°C
  • kurzzeitig bis 500°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
12" / 305mm
Temp. max. Celsius:
500
Medium:
Gas
Biegeradius:
69 mm
Ø-Außen:
317 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Ø-Innen:
305 mm
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Gewicht:
2,740 kg/m
Unterdruck:
0,015 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 238,77834*
€ 260,43834*
4 Tage
30
6
pro Box
Frei Haus
ab € 293,73*
€ 316,82*
2 Tage
21
6
pro Box
Frei Haus
ab € 295,31*
€ 316,82*
9 Tage
180
6
pro Box
Frei Haus
ab € 294,095*
€ 316,825*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 260,43834*
€ 309,92162
pro Meter
ab 12 Meter
€ 257,34834*
€ 306,24452
pro Meter
ab 30 Meter
€ 247,73834*
€ 294,80862
pro Meter
ab 60 Meter
€ 242,70834*
€ 288,82292
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 238,77834*
€ 284,14622
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.562,63004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.