Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 250mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 531 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 250mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 531 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 250mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 531 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 250mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 531 AS
Artikel-Nr.:
     2478B-174501400810
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     531-0250-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645321169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar Anwendungen:
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Holzstaubabsaugung: CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende)
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
5 m
Ø-Außen:
258 mm
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Marke:
TIMBERDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Überdruck:
0,100 bar
Unterdruck:
0,020 bar
Biegeradius:
136 mm
Ø-Innen:
250 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
1,300 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
50
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 41,00*
€ 47,41*
7 Tage
50
5
pro Meter
€ 5,99*
ab € 40,32*
€ 47,75*
2 Tage
35
5
pro Meter
€ 5,59*
ab € 48,09*
€ 48,09*
2 Tage
35
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 40,77*
€ 48,28*
5 Tage
250
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 42,256*
€ 49,686*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 47,41*
€ 56,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,17*
€ 53,75
pro Meter
ab 15 Meter
€ 45,16*
€ 53,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,94*
€ 52,29
pro Meter
ab 45 Meter
€ 43,93*
€ 52,28
pro Meter
ab 150 Meter
€ 43,92*
€ 52,26
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 41,00*
€ 48,79
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 237,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.