Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch für CNC-Maschinen in der Holzindustrie, schwer; Ø 250mm; L:6m; TIMBERDUC® PUR 532 CNC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PU-Schlauch für CNC-Maschinen in der Holzindustrie, schwer; Ø 250mm; L:6m; TIMBERDUC® PUR 532 CNC
PU-Schlauch für CNC-Maschinen in der Holzindustrie, schwer; Ø 250mm; L:6m; TIMBERDUC® PUR 532 CNC
PU-Schlauch für CNC-Maschinen in der Holzindustrie, schwer; Ø 250mm; L:6m; TIMBERDUC® PUR 532 CNC
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000481034
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     532-0250-2533-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645326157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
CNC-Maschinenschlauch für die Holzindustrie, verstärkt + vakuumfester, hochflexibel + stauchbar 4:1 Anwendungen:
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Holzstaubabsaugung: CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende)
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,300 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
250 mm
Unterdruck:
0,025 bar
Marke:
TIMBERDUC®
Medium:
Gas | Staub
Überdruck:
0,195 bar
Ø-Außen:
261 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
158 mm
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Temp. max. Celsius:
90
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
9 Tage
54
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 446,37*
€ 504,85*
7 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 70,00*
ab € 485,60*
€ 548,48*
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 524,82*
€ 592,05*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 504,85*
€ 600,77
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 503,30*
€ 598,93
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 486,16*
€ 578,53
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 470,27*
€ 559,62
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 446,37*
€ 531,18
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 74,395* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.