Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 50mm; L:15m; TIMBERDUC® PUR 533 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 50mm; L:15m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 50mm; L:15m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 50mm; L:15m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
Artikel-Nr.:
     3551-53300500000-15
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     533-0050-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645327420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, schwer, schwerentflammbar Anwendungen:
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Biegeradius (Schlauchmitte):
64 mm
Marke:
TIMBERDUC®
Medium:
Feststoffe | Staub | Gas
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Temp. max. Celsius:
90
Überdruck:
1,250 bar
Unterdruck:
0,380 bar
Biegeradius:
38 mm
Länge_m:
15 m
Ø-Außen:
58 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
0,420 kg/m
Ø-Innen:
50 mm
SORT:
50
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
18 Tage
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,11867*
€ 11,95867*
6 Tage
135
15
pro Box
€ 5,99*
ab € 13,28*
€ 15,98*
8 Tage
135
15
pro Box
Frei Haus
ab € 14,10*
€ 16,33*
9 Tage
135
15
pro Box
Frei Haus
ab € 14,11*
€ 16,40*
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Box
Frei Haus
ab € 14,266*
€ 16,546*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 11,95867*
€ 14,23082
pro Meter
ab 30 Meter
€ 11,76867*
€ 14,00472
pro Meter
ab 75 Meter
€ 11,08867*
€ 13,19552
pro Meter
ab 150 Meter
€ 10,75867*
€ 12,80282
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 10,11867*
€ 12,04122
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 179,38005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.