Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 32mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PU-Schlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 32mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 AS
PU-Schlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 32mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 AS
PU-Schlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 32mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645384768
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     330-0032-1002-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645384768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, leicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB)
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine
  • Tierstall: Belüftung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • leichte und verstärkte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck DIN 26057:
1,265 (3,29) bar
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
32 mm
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
39 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
18.35 (47.65) psi
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
12.40 (29.53) Inches HG
Biegeradius:
23 mm
Marke:
PROTAPE®
Gewicht:
0,19 kg/m
Unterdruck DIN26057:
0,420 (1,00) bar
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,195*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 27,77*
€ 33,05
pro Meter
ab 2 Meter
€ 27,63*
€ 32,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,86*
€ 31,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,785*
€ 15,21415
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,145*
€ 14,45255
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,195*
€ 12,13205
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.