Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 110mm; L:15m; PROTAPE® PUR 330 AS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Schlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 110mm; L:15m; PROTAPE® PUR 330 AS
PU-Schlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 110mm; L:15m; PROTAPE® PUR 330 AS
PU-Schlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 110mm; L:15m; PROTAPE® PUR 330 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645386021
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     330-0110-1002-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645386021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, leicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB)
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine
  • Tierstall: Belüftung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • leichte und verstärkte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Überdruck (IN) DIN 26057:
5.45 (14.05) psi
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
2.07 (7.68) Inches HG
Biegeradius:
63 mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck DIN 26057:
0,375 (0,97) bar
Ø-Innen:
110 mm
Temp. max. Celsius:
90
Länge_m:
15 m
Gewicht:
0,73 kg/m
Unterdruck DIN26057:
0,070 (0,26) bar
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
118 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,73*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 20,11534* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 364,26*
€ 433,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 363,52*
€ 432,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 358,95*
€ 427,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 342,09*
€ 407,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 301,73*
€ 359,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.