Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bi-Office Earth Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 180 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Earth-It Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 180 x 120 cm Vorderansicht
Earth-It Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 180 x 120 cm Vorderansicht
Earth-It Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 180 x 120 cm Rechtansicht
Earth-It Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 180 x 120 cm Linksansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-CA271790
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CA271790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Bi-Office Earth Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 180 x 120 cm

Professionelle und ökologische Korktafel mit Aluminiumrahmen.

  • Besteht zu 80% aus recycelten Reststoffen
  • Selbstheilende, dicke, robuste Naturkorkoberfläche
  • Langlebig und robust
  • Für Pinnadeln geeignet
  • Wandmontageset enthalten
  • Zertifizierung nach dem Bronzenen Cradle to Cradle 3.0 Standard
Weitere Informationen:
Größe:
180x120 cm
Oberfläche:
Kork
Magnetisch:
Nein
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Umweltfreundlich:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinntafel kork, magnetboard, korktafel;korkpinnwand;pinnwand;pinnwände;memoboard;wandtafel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,79654*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,93654*
€ 123,68448
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,03654*
€ 122,61348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,75654*
€ 115,14028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,43654*
€ 107,61948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,79654*
€ 92,57788
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CA051790
ab € 37,22*
Ähnlich
Bi-silque
CA151790
ab € 68,59*
Ähnlich
Bi-silque
CA071790
ab € 63,26*
Ähnlich
Bi-silque
CA221790
ab € 78,76192*
Ähnlich
Bi-silque
CA211790
ab € 105,74674*
Ähnlich
Bi-silque
CA021790
ab € 13,04*
Ähnlich
Bi-silque
CA031790
ab € 19,99*
Ähnlich
Bi-silque
CA121790
ab € 69,58766*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.