Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Earth Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 60 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Earth-It Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 60 x 90 cm Vorderansicht
Earth-It Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 60 x 90 cm Vorderansicht
Earth-It Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 60 x 90 cm Rechtansicht
Earth-It Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 60 x 90 cm Linksansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-CA031790
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CA031790
EAN/GTIN:
     5603750420392
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Bi-Office Earth Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 60 x 90 cm

Professionelle und ökologische Korktafel mit Aluminiumrahmen.

  • Besteht zu 80% aus recycelten Reststoffen
  • Selbstheilende, dicke, robuste Naturkorkoberfläche
  • Langlebig und robust
  • Für Pinnadeln geeignet
  • Wandmontageset enthalten
  • Zertifizierung nach dem Bronzenen Cradle to Cradle 3.0 Standard
Weitere Informationen:
Größe:
60x100 cm
Oberfläche:
Kork
Magnetisch:
Nein
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Umweltfreundlich:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CA051790
ab € 38,77*
Ähnlich
Bi-silque
CA151790
ab € 68,59*
Ähnlich
Bi-silque
CA271790
ab € 78,25654*
Ähnlich
Bi-silque
CA071790
ab € 61,07*
Ähnlich
Bi-silque
CA221790
ab € 78,64192*
Ähnlich
Bi-silque
CA211790
ab € 106,12*
Ähnlich
Bi-silque
CA021790
ab € 13,71*
Ähnlich
Bi-silque
CA121790
ab € 69,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.