| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-RVT630109150 Herst.-Nr.: RVT630109150 EAN/GTIN: 5603750527039 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Earth Magnetischer Schaukasten 9xA4Der Bi-Office Earth Magnetische Schaukasten ist eine elegante und nachhaltige Lösung um Ihre Dokumente zu präsentieren. Hergestellt aus recyceltem Material ist dieser magnetische Schaukasten vielseitig und kann mit vielen trocken abwischbaren Markern und Magneten benutzt werden. Der Schaukasten wird mit zwei Schlüsseln geliefert, die Dokumente werden geschützt und bleiben dennoch immer sichtbar. - Schaukasten mit Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit magnetischer trocken abwischbaren Oberfläche
- Hergestellt aus einem großen Anteil von recyceltem Material und Reststoffen
- Kann mit vielen Markern und Magneten benutzt werden
- Eine robuste Tür aus Acryl bietet eine ausgezeichnete Sicht zu den ausgestellten Dokumenten
- Abschließbar, zwei Schlüsseln enthalten
- Wird mit Befestigungsmaterial geliefert
Weitere Informationen: | | Größe: | 9 A4 | Oberfläche: | Lackierter Stahl | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminum | Garantie: | 10 Jahre auf die Tafeloberfläche | Umweltfreundlich: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |