Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Enclore Budget Magnetisch Schaukasten, 6 x DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Enclore Budget Magnetisch Schaukasten Vorderansicht
Bi-Office Enclore Budget Magnetisch Schaukasten Vorderansicht
Bi-Office Enclore Budget Magnetisch Schaukasten Links Ansicht
Bi-Office Enclore Budget Magnetisch Schaukasten Tur
Bi-Office Enclore Budget Magnetisch Schaukasten Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-VT620109660
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT620109660
EAN/GTIN:
     5603750520825
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Bi-Office Enclore Budget Magnetisch Schaukasten, 6xA4

Magnetischer Schaukasten für den Innenbereich mit Aluminiumrahmen und Glasfenstern

  • Extra dünne und leichte Lösung für Informationsanzeigen
  • Preiswertes Design, ideal für den Arbeitsplatz
  • Starke Acrylglastür für ausgezeichnete Sichtbarkeit des ausgestellten Materials
  • Nutzbare Innentiefe: 18mm; gesamte Tiefe: 35mm
  • Abschließbar, Lieferung erfolgt inklusive 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Größe:
6 A4
Oberfläche:
Lackierter Stahl
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT720109660
ab € 23,82*
Ähnlich
Bi-silque
VT810109660
ab € 38,45*
Ähnlich
Bi-silque
VT990109660
ab € 68,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.